Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Short da lavoro CANVAS 320 nero

Codice art.: 091382
Guida per le dimensioni
  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 320
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Descrizione

Esecuzione:

La robusta linea di abbigliamento da lavoro Canvas 320 offre un'elevata protezione nelle più diverse condizioni di lavoro. Con elastico in cintura per una tenuta comoda. Antistrappo e antiabrasione grazie al rinforzo in Cordura® nei punti più sollecitati. Grazie al finissaggio in Teflon®, il tessuto, di facile manutenzione, è resistente allo sporco e idrorepellente. Con passamano riflettenti in 3M™ Scotchlite™ per una maggiore visibilità al buio.
Short da lavoro da usare in ambienti caldi.
  • Tasche posteriori rinforzate.
  • Due tasche laterali in Cordura®.
  • Doppia tasca portametro in Cordura®.
  • Tasca sulla coscia superiore con tasca portacellulare applicata.
  • Cavallo con chiusura lampo.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori.
Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

PLANAM Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PLANAM

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Statura
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Statura
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Statura
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Statura
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello