Esecuzione:
Elemento base composto da 2 spalle con ciascuna 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. Elemento aggiuntivo composto da 1 spalla con 4 ancoraggi a terra
e 2 o 3 coppie di correnti. Per piani di carico supplementari vedi Accessori.
Montanti modello LNS 110×50×1,5.
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo: 2786 mm.
Descrizione:
Dimensioni di montaggio:
Lunghezza complessiva dello scaffale:
Per i telai di supporto S610-M18 e S625-A18:
lunghezza nominale + numero spalle × 86 mm (per S610-M18)
lunghezza nominale + numero spalle × 110 mm (per S625-A18).
Verniciatura:
Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.
Nota:
- Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierinidi compensazione.
- Per ottimizzare il trasporto l’articolo viene fornito smontato.Il montaggio è escluso.
- Per consentire l’inserimento del piedino, prevedere una distanza di almeno 100 mm tra la spalla e la parete o le parti dell’edificio.
Quando si montano i montanti, assicurarsi che il
supporto esterno sporga sopra l’ultimo piano d’appoggio di almeno 500 mm. All’interno dei singoli piani di scaffali è sufficiente una sporgenza di 100 mm.
Disposizioni tecniche per il montaggio di uno scaffale per pallet secondo BGR 234:- i supporti esterni devono essere almeno 500 mm più alti del piano d’appoggio più in alto in caso di corridoi o percorsi.
- I passaggi e le sovrastrutture devono essere dotati di un pannello chiuso (ad es. un pannello truciolare).
- L’altezza libera di passaggio della luce deve essere di almeno 2100 mm.
- In corrispondenza di supporti esterni e passaggi è necessario montare i paraspigoli.
- Gli scaffali singoli nelle stanze devono essere fissati sul retro mediante pannelli posteriori a rete (onde evitare la caduta degli elementi da immagazzinare).
- Apporre un cartello con la capacità di carico su ogni piano di scaffali.
- Qualità del calcestruzzo: almeno C20/25 secondo EN 206-1 (DIN 1045-2); spessore calcestruzzo: almeno 200 mm.
- Se la distanza tra i pallet nello scaffale doppio è inferiore a 100 mm, montare dei ferma-pallet.
Ulteriori indicazioni sulla progettazione e la costruzione:- Un dato importante è la lunghezza del carico di punta (K) = distanza massima tra il pavimento e il bordo superiore del primo livello dei montanti. sulla cui base viene calcolato il tipo di supporto da usare.
- Prevedere sempre circa 100 m di distanza fra la merce e il piani d’appoggio successivo o il soffitto.
- Altezza di sollevamento del mezzo di servizio: bordo superiore del montante più alto + 200 mm.
I nostri dati tecnici non sono validi su superfici bituminose o contenenti magnesite, pavimentazioni a lastre di pietra e calcestruzzo compattato a rullo.