• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Spazzola per piattello carburo di silicio (SiC) ⌀ 119 mm

Codice art.: 575015
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
32 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalatura longitudinale per il serraggio su portafrese con trascinatore frontale (DIN 6357) e attacchi universali per mandrini portafresa (DIN 6358).
Spazzole a piattello con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.
Setole in nylon con percentuale di grana carburo di silicio molto elevata per impiego universale.

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all'elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza altri accessori.
  • Elevatissima precisione di concentricità.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: sbavatura, arrotondamento degli spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Innovazioni Hoffmann Group"