{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Adattatore | ⌀ d = 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Foro D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Lunghezza utile L1 | 25 mm | |
L2 | 20,2 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301324 M10X25 |