Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino portautensili a CM con penna di trascinamento HSK-F 63

Codice art.: 306935
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: F
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8
  • Strategia di truciolatura: HSC

Descrizione

Esecuzione:

  • Rettifica all’interno e all’esterno con passo esatto.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.