Contropunta rotante, esecuzione di precisione Angolo di affilatura 60° / 30°

Codice art.: 320900
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
9 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo estremamente leggero ed elevata precisione della concentricità radiale.
  • Con cuscinetto reggispinta ad aghi si ottiene un errore massimo di 0,003 mm e un ⌀ del corpo molto piccolo.
  • Cono e parti smussate in acciaio per cuscinetti temprati (61 − 63 durezza Rockwell).

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per torniture e rettifiche che richiedono un ⌀ piccolo della testa e un’elevata precisione.