Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Spina di centraggio ZeroClamp 18K6/12K6

Codice art.: 360067 18K6/12K6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
⌀ D1 18 mm
⌀ D2 12 mm
Tolleranza ⌀ k6
Lunghezza complessiva L 19 mm
L1 5 mm
Tipo di prodotto Perni di centraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360067 18K6/12K6

Descrizione

Esecuzione:

Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per il centraggio su pallet o tavole macchina con fori a reticolo. Il fissaggio si effettua mediante viti.

Per:

Elementi di fissaggio n. art. 360060 e 360064

Download & documenti

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "ZeroClamp"