Alesatore frontale H7 non rivestito

Codice art.: 162825
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
75 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: Codolo cilindrico con e9
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro cieco e passante

Descrizione

Esecuzione:

Alesatore a macchina per taglio frontale e per garantire una stabilità dimensionale più precisa possibile. Il taglio frontale ottimizzato consente di ottenere una rettilineità precisa del foro realizzato. Esecuzione con scanalature per trucioli lunghe e dritte per un'evacuazione dei trucioli ottimale.

Uso:

Per la realizzazione di fori esattamente allineati e in serie. Per soddisfare i massimi requisiti in termini di rettilineità dei fori. Alesare fino al fondo del foro, anche in caso di fori passanti.

Nota:

Alesatori con diametro configurabile da 2,200 fino a 12,220 mm e accoppiamento a scelta ordinabili con il n. art. 162830.
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
    ⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello