Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Utensile portagodroni a fresare ECO universale 20 mm

Codice art.: 290241 20
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Codolo larghezza 20 mm
Codolo altezza 20 mm
Per ⌀ godrone d1 25 mm
Per larghezza godrone b 6 mm
Per ⌀ foro godrone d2 8 mm
Campo di impiego 10 mm - 250 mm
Bussola in HM, disco, vite 299920 1
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290241 20
Codice del produttore 31000687

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.
Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra. Impostazione del ⌀ di produzione tramite scala.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi