Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Extra Starke Industrie Papierwischtücher-Set 5-teilig

Artikel-Nr.: 089126

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 440
Abrisse 5×100
Lagen 3
Breite 385 mm
Länge 325 mm
passend für Halter/Spender W4
Set-Inhalt 5
Produktart Papierwischtücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089126
Herstellernummer 130082

Beschreibung

Ausführung:

Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Tork Extra Starke Industrie Papiertücher (440): geeignet zum Aufwischen von Ölen und Fetten. Aufgrund QuickDry-Qualität stärker und saugfähiger als normales Papier.
Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Hände werden vor Verunreinigungen und Hitze geschützt. Wischtücher als Roller oder Einzeltuch verfügbar.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. W4.