Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNMU 1205 ANER-GH, für Planfräser, PR1225, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 222811 ST1400

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte PNMU 1205 ANER-GH
Typ ST1400
Sorte PR1225
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,2 − 0,65 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 10
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222811 ST1400
EAN / GTIN 4960664602643
Herstellernummer TKB05052

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter