• Vom 29.03. bis 01.04. sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 02.04.2024 bearbeitet und versandt
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Komfort-Schutzbrille uvex cybric CLEAR

Artikel-Nr.: 096525 CLEAR
  • Scheibenbeschichtung: chemikalienbeständig
  • UV-Schutz: UV400
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Serie cx2 sonic
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 W 1 F
Scheibenbeschichtung chemikalienbeständig
UV-Schutz UV400
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096525 CLEAR
Herstellernummer 9188075

Beschreibung

Ausführung:

Leichte und modische Schutzbrille mit hervorragender Schutzfunktion und sportlicher Zweischeibenoptik. Die gut gepolsterten Bügel sorgen für einen druckfreien Sitz im Ohrenbereich. Durch die uvex supravision sapphire Beschichtung wird eine gute Kratz- und Chemikalienbeständigkeit erzielt. Aufgrund guter Antihaft-Eigenschaften lässt sich die Brille besonders leicht reinigen und eignet sich daher für den Einsatz in öliger Umgebung.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & Dokumente