Rollbandmaß Powerlock 3 m

Artikel-Nr.: 462360 3
(4,45 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 32,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
735 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandbreite 12,7 mm
Gehäuse Länge 57 mm
Gehäuse Breite 22 mm
Gehäuse Höhe 60 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462360 3
EAN / GTIN 3253561332180
Herstellernummer 1-33-218

Beschreibung

Ausführung:

Bandmaß mit schlagfestem verchromtem Metallgehäuse. Extra-starkes Band mit Skala an Ober- und Unterkante. Mit Feststellfunktion und automatischem Rücklauf. Band vollständig mit Schutzschicht überzogen für hohe Abriebfestigkeit. Inklusive Gürtelclip.

Downloads & Dokumente