{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | KUB® | |
| Herstellerbezeichnung | KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem | |
| Trennstellenkodierung | ABS08000115 | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 0460 | |
| Durchmesser Schaft | 80 mm | |
| Länge Schaft | 115 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 150 mm | |
| Spannutenlänge | 75 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Drallwinkel | 31 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 180 Grad | |
| Schneidplattendicke | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | W (ohne Bohrung mit Keil) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WO0804043N | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | WO0804043N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WOEX080404-01 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 90 mm | |
| Nutzlänge | 90 mm | |
| Länge gesamt | 141,42 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | V46 41451 | |
| EAN / GTIN | 4047109090620 | |
| Herstellernummer | 1085815099 | |
| L-Nummer | 236660 145 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |