Druckluft-Bandschleifer Band 10 x 330 mm

Artikel-Nr.: V.402F
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Bandschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V.402F
EAN / GTIN 3148518302661
Herstellernummer V.402F
L-Nummer L60130 3555
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schrupp- und Putzarbeiten
  • Mehrfach verstellbarer Handgriff
  • Band-Schnellwechselsystem
  • Bandgröße: 10 x 330 mm
  • Luftanschluss, Innengewinde: 1/4″
  • Empfohlener Schlauch-Innendurchmesser: 8 mm
  • Arbeitsdruck: 6,3 bar
  • Drehzahl: 16.000 U/min
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch: 110 l/Min
  • Schallpegel: 86,1 dB(A)
  • Vibrationspegel: unter 2,5 m/s³
  • Lieferung mit 3 Schleifbändern (1 davon montiert)
  • 2 Bänder mit Körnung 120, 1 Band mit Körnung 80

Merkmal:

  • H [mm]: 83
  • L [mm]: 283
  • Gewicht in Gramm: 800