simmill SX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=16 mm

Artikel-Nr.: S16.4545.45 F X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S16.4545.45 F X800
EAN / GTIN 4069769223224
Herstellernummer AH98X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=16 mm

Technische Parameter:

  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 2,3 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 16,0 mm
  • κ = 45°
  • w = 1,4 mm