simmill PX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=45°, tmax=1,2 mm, Dmin=10 mm

Artikel-Nr.: P06.4545.02.10 F X510
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer P06.4545.02.10 F X510
EAN / GTIN 4069769210606
Herstellernummer AU7VX510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=45°, tmax=1,2 mm, Dmin=10 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 6
  • tmax = 1,20 mm
  • S = 1,9 mm
  • b = 3,6 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm