simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9, w=6 mm, b=6 mm, Toleranz JS9

Artikel-Nr.: F10.0600.02 B X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer F10.0600.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175608
Herstellernummer AQ0QX800
L-Nummer L23830 1446
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9
w=6 mm, b=6 mm, Toleranz JS9

Technische Parameter:

  • w = 6,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 14,5 mm
  • b = 6,0 mm (Toleranz JS9)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 17,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • tmax = 2,8 mm