{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | DIN69893A-100.A.ABS80 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 100 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig | 50 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Rohling | |
| Länge gesamt | 80 mm | |
| Norm | DIN 69893-1 | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | poliert | |
| Gewicht | 0,5 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | A06 50170 | |
| EAN / GTIN | 4047109003576 | |
| Herstellernummer | 8420010092 | |
| L-Nummer | 239022 80 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |