simturn AX Schneideinsatz, Vollradiusnuten, Dmin=5,2, w=1,575, L2=20,3

Artikel-Nr.: A05.0157.20.52 VR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A05.0157.20.52 VR X800
EAN / GTIN 4069769041996
Herstellernummer AM8XX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vollradiusnuten
Dmin=5,2, w=1,575, L2=20,3

Technische Parameter:

  • R = 0,79 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 5,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,575 mm (Toleranz +0,03)
  • ØD = 5,0 mm