• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Oszillierer - Akku,,AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Fugensanierung

Artikel-Nr.: 71293764000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 71293764000
EAN / GTIN 4014586898933
Herstellernummer 71293764000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • PräzisionMultiTools kommen an schwer zugängliche Stellen.
  • Durch die Vibrationsdämpfung arbeiten sie ruhig und präzise.
  • ,VielseitigkeitMesserlängen bis 98 mm ermöglichen auch das Schneiden von sehr tiefen Fugen.
  • Das diamantbeschichtete Reinigungsmesser reinigt die Fugenflanken vor der Neuverfugung.,Sicherheit und EinfachheitMultiTools arbeiten präzise und sicher in der Fuge.
  • Messer brechen nicht und das Elektrowerkzeug ist vor Überlastung und Überhitzung geschützt.
  • Fehlanwendungen sind nahezu ausgeschlossen.,Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.,QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.,12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung.,18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.,Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.,Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.,Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
  • ,Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.,Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.,Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Schwingungen: 10 000 - 19 500 1/min
  • Werkzeugaufnahme: 12-Kant
  • Werkzeugwechsel: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 1,7°
  • Gewicht ohne Akku: 1,10 kg