• Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

RING DCM 190 Fasring für CHAMDRILLBohrer zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang

Artikel-Nr.: 4304733
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 4304733
EAN / GTIN 7291075411126
Herstellernummer 4304733
L-Nummer L23910 103212

Beschreibung

Beschreibung:

Fasring für CHAMDRILLBohrer zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 19 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOGX
  • Schaftgrösse (SS): DCM 190

Services & Produktberater