{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stellung Backen/Maul | gekröpft | |
| Winkel, gekröpft | 45 Grad | |
| Länge Backen/ Maul | 73 mm | |
| Breite Backen/ Maul | 17,5 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | kreuzgezahnt | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Ausführung Griff | 1K-Griff | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Flach- / Rundzange | |
| Griff vorhanden | ja | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | atramentiert; poliert | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Länge gesamt | 200 mm |
| Artikelnummer | 38 91 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773017219 | |
| Herstellernummer | 38 91 200 | |
| L-Nummer | L70010 466 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |