• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Flammschutz Wollsocken Schwarz 46-48

Artikel-Nr.: 25051087990046-48
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 25051087990046-48
EAN / GTIN 7330509904695
Herstellernummer 25051087990046-48
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwer entflammbare Socke aus einer Mischung aus Modacryl und Baumwolle mit antistatischer Funktion. Entwickelt für den Einsatz bei normalen Temperaturen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Socke verfügt über elastische Unterstützung im Fußgewölbe für eine gute Passform und eine Polsterung in der Sohle, Ferse und Spitze für erhöhten Komfort. Zertifiziert nach EN 1149-5 und EN ISO 14116.