Pilotjacke ORIGINALS Alaska, Unisex, Rot, Größe M

Artikel-Nr.: 00516-620-02 M
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 00516-620-02 M
EAN / GTIN 5708628161107
Herstellernummer 00516-620-02 M
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material
  • Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Ärmeln
  • D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten
  • Zwei Innentaschen - die eine mit Reißverschluss
  • Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum

Merkmal:

  • Wasserabweisend
  • Futter aus Kunstpelz am Körper
  • Futter aus Stepp in den Ärmeln
  • Reißverschluss, durchgehend
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • D-Ring
  • Vordertaschen
  • Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Stifttaschen
  • Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 52% Baumwolle/48% Nylon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Twill.
  • Brustumfang: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung