• Vom 29.03. bis 01.04. sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 02.04.2024 bearbeitet und versandt

Messtechnik in Bestform

GARANT Messchieber - bis ins kleinste Detail optimiert

Form follows function: Das neue Design für eine intuitive und effektive Handhabung.

Digitale Messschieber sind unentbehrlich im Fertigungsalltag. Das induktive Messsystem ist gegen magnetische Felder und Flüssigkeiten, die sich auf dem Massstab oder dem Messfühler befinden können, unempfindlich.

Durch die Verwendung einer besonders energieeffizienten Elektronik in Kombination mit einer langlebigen Lithium-Ion Batterie wird eine sehr hohe Nutzungsdauer gewährleistet. Die Messwerte und der Nullpunkt bleiben auch nach dem Wiedereinschalten erhalten. Alle Modelle sind mit einem kontraststarken LCD-Display mit 11,5 mm Ziffernhöhe und Datenausgang ausgestattet, was das Ablesen und Verarbeiten der Messwerte einfach und komfortabel gestaltet.

GARANT Messchieber

Digital, präzise und absolut zuverlässig: entdecken Sie die neuen GARANT Messschieber mit optimierter Haptik:

  • Langlebige Lithium-Ion Batterie: Über 12.000 Stunden Betriebsdauer.
  • Datenausgang
  • Feinstgeläppte Messflächen
  • Ergonomisches Design: Griffsympathische Santoprene®-Komponente.
  • Optimal ablesbare LCD-Anzeige: Kontraststarke Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Messungen umschaltbar auf mm / inch.

Für mehr Informationen rund um unser gesamtes GARANT Handmesswerkzeug-Sortiment, lesen Sie hier weiter in unserem Blätterkatalog.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb