• Vom 29.03. bis 01.04. sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 02.04.2024 bearbeitet und versandt

Neue Fräser-Generation für die Aluminium-Zerspanung

Hochleistungsfräser GARANT Master Alu – absolut prozesssicher und überzeugend effizient

Die neue Fräser-Generation GARANT Master Alu überzeugt durch besonders hohe Leistungsfähigkeit bei der Aluminium-Bearbeitung. Die innovativen Hochleistungsfräser zeichnen sich durch sehr hohe Standzeiten, vor allem aber durch extreme Vorschubwerte und Schnittgeschwindigkeiten aus. Es werden höchste Oberflächenqualitäten in kurzer Zeit erreicht und damit eine außerordentlich hohe Effizienz beim Zerspanen erzielt.

Die umfangreiche Produktfamilie GARANT Master Alu bietet für jede Bearbeitungsaufgabe die optimale Lösung, egal ob Schlichten, Schruppen, Tauchen (Bohren) oder Rampen. Die HPC-Werkzeuge sind zudem unbeschichtet oder mit der neuesten DLC-Beschichtung (auch mit Tauchgeometrie) erhältlich. Die Beschichtungsfarbe ist dabei an der ISO-Code-Farbe angelehnt, damit das Einsatzgebiet der Fräser von allen Mitarbeitern schnell und einfach identifiziert werden können.

Mehr und mehr wird Aluminium in der industriellen Produktion verarbeitet. Seine besonderen Eigenschaften machen es so wertvoll:

Mehr und mehr wird Aluminium in der industriellen Produktion verarbeitet. Seine besonderen Eigenschaften machen es so wertvoll:

  • Aluminium ist leicht: durch die Gewichtsreduzierung speziell im Automobil-, Luft- und Raumfahrtbereich ein entscheidender Vorteil bei der Reduzierung von Energieverbräuchen.
  • Aluminium ist stabil: durch den Einsatz von Legierungen werden Festigkeiten erreicht, die denen von Stahl kaum nachstehen.
  • Aluminium ist korrosionsbeständig: eine sich schnell bildende, dünne Oxidschicht schützt das Metall.
  • Aluminium ist leicht zu verarbeiten: komplizierte Hohlprofile und Geometrien sind durch Strangpressen möglich.
  • Aluminium ist ein guter Leiter: Die hohe Wärmeleitfähigkeit in Verbindung mit der hohen spezifischen Wärmekapazität begünstigen die gute Zerspanbarkeit und ermöglichen die hohen Schnittgeschwindigkeiten.
  • Ressourcenschonung: Aluminium eignet sich sehr gut zum Recyclen.

GARANT Master Alu

Innovative und leistungsstarke Aluminium-Bearbeitung mit GARANT Master Alu. Lernen Sie das Werkzeug und seine Vorteile im Video kennen.

Lernen Sie alle GARANT Master Alu Fräser kennen:

GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser, feinstgewuchtet

Die Werkzeuggeometrie ist besonders für das Einstechen und Konturfräsen ausgelegt. Der GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser ist unbeschichtet oder mit DLC-Beschichtung der neusten Generation in grün (gemäß ISO-Code) erhältlich.

Info: Die Fräser verfügen über einen speziellen Anschliff zum Austarieren der Unwucht. Somit wird die geringstmögliche Unwucht von G1,8 sichergestellt und eine bestmögliche Wuchtgüte für den jeweiligen Durchmesser bei hohen Drehzahlen erreicht.

  1. Substrat mit bester Biege-Bruchfestigkeit.
  2. Speziell geformte Spanräume; Späne werden sofort nach oben abgeführt. Polierte Spanräume für sichere und schnelle Spanabfuhr.
  3. Werkzeuggeometrie zum Einstechen und Konturfräsen.
  4. DLC-Beschichtung der neuesten Generation in Grün (gemäß ISO-Code).
  5. Angepasster Kerndurchmesser für höchste Stabilität.
  6. Gezielte Schneidkantenpräparation für höchste Prozesssicherheit. Aufbauschneidenbildung wird somit bestmöglich verhindert.
  7. GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser, feinstgewuchtet, auch unbeschichtet erhältlich.


GARANT Master Alu PickPocket

Besonders geeignet zum Tauchen (Bohren) und Rampen. Die innovative Stirngeometrie ermöglicht höchste Vorschubwerte und vermeidet die Fließspanbildung beim Bohren. Der GARANT Master Alu PickPocket ist in fünf unterschiedlichen Varianten erhältlich: unbeschichtet oder mit DLC-Beschichtung der neusten Generation in grün (gemäß ISO-Code), mit und ohne Innenkühlung, mit kurzem oder langem Schaft für tiefere Arbeiten. Er hält somit für jede Bearbeitungsaufgabe eine optimale Lösung bereit.

Tipp: Bei maximalen Vorschüben ist vorzugsweise Nassbearbeitung zu wählen, um Materialverklebungen mit der erzeugten Oberfläche, die durch die hohe Wärmebildung entstehen können, zu verhindern.

  1. Substrat mit bester Biege-Bruchfestigkeit.
  2. Verstärkter Kerndurchmesser für höchste Stabilität beim Fräsen von Nuten.
  3. Variable Drallsteigung für ruhigen Lauf in allen Anwendungen. Für bestmögliche Oberflächenqualität.
  4. Polierte Spanräume für sichere und schnelle Spanabfuhr. Speziell für NE-Materialien ausgeformte große Spanräume. Zum Abtransport hohen Spanvolumens.
  5. Innovative Stirngeometrie zum Tauchen (Bohren) und Rampen mit höchsten Vorschubwerten. Vermeidung von Fließspanbildung beim Bohren.
  6. DLC-Beschichtung der neuesten Generation in Grün.
  7. Gezielte Schneidkantenpräparation für höchste Prozesssicherheit. Aufbauschneidenbildung wird somit bestmöglich verhindert.
  8. Ausführung mit Innenkühlung ideal zum direkten Tauchen (Bohren) und Rampen. Die innovative Stirngeometrie ermöglicht höchste Vorschubwerte und vermeidet Fließspanbildung beim Bohren.


GARANT Master Alu Schaftfräser TPC

Mit Spanteilern für kontrollierten Spanbruch.

Info: Aufgrund der hohen Wärmeentwicklung während des TPC-Fräsens in NE-Metallen sollte Nassbearbeitung bevorzugt eingesetzt werden. Insbesondere der Bildung von Aufbauschneiden wird somit bestmöglich entgegengewirkt. Der Schnittwert ae kann im Gegenzug erhöht werden.

1. Definierte Schneidkanten- präparation zur Gewährleistung der Prozesssicherheit und für höchste Oberflächengüten.
2. Variable Drallsteigung zur Verhinderung von Vibrationen und zur Förderung eines homogenen Schneidverhaltens.
3. Nach innen freigestellte Stirngeometrie für sicheres Helixfräsen und zum Eintauchen.
4. VHM-Sorte in hervorragender Biege-Bruchfestigkeit, ausgelegt für die Zerspanung von NE-Werkstoffen
5. DLC-Beschichtung der neuesten Generation in Grün.
6. Verstärkter Kerndurchmesser für Stabilität und optimierte Kraftverteilung während der TPC-Fräsoperation.
7. Spanteilerauslegung und -Anordnung für extra kurze Späne um Spannest-Bildung vorzubeugen.
8. Optimierte Spanräume speziell zur TPC-Bearbeitung von Aluminium zur Verhinderung von Spänestau und für die ideale Spanabfuhr.


GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser

Der 5-schneidige GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser ist besonders effektiv für Schlichtoperationen. Im Vergleich zu Stahlbearbeitungs-Werkzeugen zeichnet er sich durch seine hohe Schärfe aus, da die Kantenpräparation speziell auf die Hauptanwendung in Aluminium ausgelegt ist. Die Schneidkantenverrundung im Vergleich: GARANT Master Alu VHMSchlichtfräser r= 3,599 µm vs. GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser r= 9,721 µm.

Der Fräser ist in drei Baulängen erhältlich – alle verfügen über die DLC-Beschichtung der neusten Generation in grün (gemäß ISO-Code).

  1. Verstärkter Kerndurchmesser für höchste Stabilität.
  2. Variable Drallsteigung für ruhigen Lauf bzw. zur Vermeidung von Vibrationen.
  3. Fünf Schneiden für effektive Schlichtoperationen.
  4. Substrat mit bester Biege-Bruchfestigkeit.
  5. DLC-Beschichtung der neuesten Generation in Grün.
  6. Polierte Spanräume zur Vermeidung von Materialaufklebungen.
  7. Speziell für NE-Materialien ausgeformte Spanräume. Zum schnellen und zuverlässigen Abtransport der Späne und zur Vermeidung von Späneklemmern.
  8. Gezielte Schneidkantenpräparation für höchste Prozesssicherheit. Reduzierung bzw. Verhinderung von Vibrationen für höchste Oberflächengüten.


GARANT Master Alu SlotMachine

Besonders geeignet zum Tauchen (Bohren) und Rampen. Die innovative Stirngeometrie ermöglicht höchste Vorschubwerte und vermeidet Fließspanbildung beim Bohren. Die GARANT Master Alu SlotMachine ist in drei unterschiedlichen Varianten erhältlich: mit und ohne Innenkühlung, mit kurzer oder langer Schneide. Alle Varianten verfügen über die DLC-Beschichtung der neusten Generation in grün (gemäß ISO-Code).

Tipp: Bei maximalen Vorschüben ist vorzugsweise Nassbearbeitung zu wählen, um Materialverklebungen mit der erzeugten Oberfläche, die durch die hohe Wärmebildung entstehen können, zu verhindern.

  1. Polierte Spanräume für sichere und schnelle Spanabfuhr. Speziell für NE-Materialien ausgeformte, große Spanräume. Zum Abtransport hohen Spanvolumens.
  2. Kordelprofil für kleine Späne und weichen Schnitt. Tiefe der Kordel ist ausgelegt, um auch bei höchsten Vorschubwerten möglichst kurze Späne zu erzeugen.
  3. Innovative Stirngeometrie zum Tauchen (Bohren) und Rampen mit höchsten Vorschubwerten. Vermeidung von Fließspanbildung beim Bohren.
  4. Substrat mit bester Biege-Bruchfestigkeit.
  5. DLC-Beschichtung der neuesten Generation in Grün.
  6. Verstärkter Kerndurchmesser für höchste Stabilität beim Fräsen von Nuten.
  7. Gezielte Schneidkantenpräparation für höchste Prozesssicherheit. Aufbauschneidenbildung wird somit bestmöglich verhindert.
  8. Variable Drallsteigung für ruhigen Lauf in allen Anwendungen.
  9. Ausführung mit Innenkühlung ideal zum direkten Tauchen (Bohren) und Rampen.


GARANT Master Alu Fräser in Aktion:

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns!

Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie individuell zum Thema Fräsen und finden gemeinsam mit Ihnen die richtigen Werkzeuge für Ihren Anwendungsfall. Wir beraten Sie persönlich, telefonisch und per E-Mail.

Zur Beratung

Weitere Informationen

Hoffmann Group Toolscout – Finden Sie schnell und einfach Ihr geeignetes Werkzeug.

Unsere Premium-Werkzeugmarke GARANT bietet innovative Werkzeuge für alle Anwendungsbereiche

Jetzt Werkzeuge in Aktion auf unserem Youtube-Kanal ansehen!

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb