Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü
7302_PLP_Tesa.jpg

TESA HITS – Hoch präzise Qualitätsinstrumente bis zu 30% reduziert

Entdecken Sie die TESA Messtechnik-Highlights zum niedrigen Preis. Zum Beispiel:

  • Leicht zu bedienende Höhenmessgeräte der TESA-HITE Produktreihe – entwickelt für schnelle und zuverlässige 1D- und 2D-Messungen.
  • TESATAST Produkte für höchste Genauigkeit und sehr niedrige Messkraft des Messwerks. Dank Stoßschutzsystem bieten die Produkte eine lange Lebensdauer. Zudem sind sie unempfindlich gegen magnetische Felder.

Die Preisaktion ist gültig bis 30.06.2019. Alle Produkte werden innerhalb einer Woche versendet!

Wählen Sie Ihre Kategorie

Promozione TESA

1-25 von 25 Ergebnissen
  • Valueline Taschenmessschieber IP67 Tesa Technology Art. Nr.  405502
    ab 
    79,00 €

    Artikelliste wählen


  • Magnetmessstativ und Tesatast 01810005 Tesa Technology Art. Nr.  405511
    Nachlieferung
    130,00 €

    Artikelliste wählen


  • Uhrmessschieber 150/01 Tesa Technology Art. Nr.  412415
    Sofort lieferbar
    133,00 €
    105,00 €

    Artikelliste wählen


  • Uhrmessschieber 150/02 Tesa Technology Art. Nr.  412416
    Sofort lieferbar
    125,00 €
    99,00 €

    Artikelliste wählen


  • Sofort lieferbar
    99,00 €
    79,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitaler Messschieber TESA TWIN-CAL 150 mm Tesa Technology Art. Nr.  412766
    Sofort lieferbar
    99,00 €
    79,00 €

    Artikelliste wählen


  • Sofort lieferbar
    159,00 €
    125,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitaler Messschieber TESA TWIN-CAL IP67 150 mm Tesa Technology Art. Nr.  412786
    Sofort lieferbar
    159,00 €
    125,00 €

    Artikelliste wählen


  • Fühlhebelmessgerät Tesatast Tastarmlänge 12,5 mm Tesa Technology Art. Nr.  436205
    ab 
    90,00 €

    Artikelliste wählen


  • Fühlhebelmessgerät Tesatast Tastarmlänge 36,5 mm Tesa Technology Art. Nr.  436225
    ab 
    118,00 €

    Artikelliste wählen


  • Fühlhebelmessgerät Tesatast Tastarmlänge 12,5 mm Tesa Technology Art. Nr.  436252
    ab 
    106,00 €

    Artikelliste wählen


  • Sofort lieferbar
    231,00 €
    185,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitales Höhenmessgerät TESA HITE magna Tesa Technology Art. Nr.  445260
    ab 
    2.349,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitales Höhenmessgerät TESA HITE Tesa Technology Art. Nr.  445261
    ab 
    3.335,00 €

    Artikelliste wählen


  • ab 
    4.099,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitales Neigungsmessgerät Clinobevel 1 USB Tesa Technology Art. Nr.  467555
    Nachlieferung
    1.395,00 €

    Artikelliste wählen


  • Uhrmessschieber mit Stoßschutzsystem Tesa Technology Art. Nr.  L40620 420
    Nachlieferung
    99,00 €

    Artikelliste wählen


  • Fühlhebelmessgerät Interapid 312 Tesa Technology Art. Nr.  L40620 450
    Nachlieferung
    184,00 €

    Artikelliste wählen


  • Fühlhebelmessgerät Interapid 312 Tesa Technology Art. Nr.  L40620 451
    Nachlieferung
    226,00 €

    Artikelliste wählen


  • Fühlhebelmessgerät TESATAST Tesa Technology Art. Nr.  L40620 468
    Nachlieferung
    135,00 €

    Artikelliste wählen


  • TWIN-CAL TESA IP67 150 RD Tesa Technology Art. Nr.  L40620 5
    Nachlieferung
    125,00 €

    Artikelliste wählen


  • Fühlhebelmessgerät Interapid 312 Tesa Technology Art. Nr.  L40620 537
    Nachlieferung
    224,00 €

    Artikelliste wählen


  • TESA RUGOSURF 20 Tesa Technology Art. Nr.  L40630 5
    Nachlieferung
    1.920,00 €

    Artikelliste wählen


  • TESA HITE PLUS M 400 Tesa Technology Art. Nr.  L40640 2
    Nachlieferung
    4.049,00 €

    Artikelliste wählen


  • TESA HITE PLUS M 700 Tesa Technology Art. Nr.  L40640 3
    Nachlieferung
    4.445,00 €

    Artikelliste wählen