• 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü
6899_PLP_mitutoyo_2018.jpg

Einmalige Technologie zu besten Preisen!

In der Mitutoyo Winteraktion finden Sie wieder tolle Angebote!

Geben Sie sich nur mit dem Besten zufrieden: Mitutoyo verwendet bei der Fertigung
seiner "COOLANT PROOF"-Geräte Materialien, die sich durch eine hohe Beständigkeit
gegen Emulsionen, Öl, Fett und Kühlmittel auszeichnen.

Messschieber mit einmaliger Technologie: Durch den ABSOLUTE elektromagnetischen Induktionsgeber ist der Digitalmessschieber unmittelbar nach dem Einschalten sofort einsatzbereit und Sie sparen sich die Zeit den Nullpunkt einzustellen!

Die Preisaktion ist gültig bis 31.01.2019.

Weitere Informationen finden Sie auch in der Online Broschüre >

 

 

Wählen Sie Ihre Kategorie

Mitutoyo Herbstaktion

151  Produkte
  • Digitale Bügelmessschraube 0-25 Mitutoyo Art. Nr.  401200
    Nachlieferung
    1.198,00 €

    Artikelliste wählen


  • Messmikroskop MF Generation D Mitutoyo Art. Nr.  401961
    ab 
    10.500,00 €

    Artikelliste wählen


  • Härteprüfer Type A Mitutoyo Art. Nr.  401965
    ab 
    10.600,00 €

    Artikelliste wählen


  • Binokular 10X Mitutoyo Art. Nr.  401967
    Nachlieferung
    1.130,00 €

    Artikelliste wählen


  • LED-Oberflächen- und Konturbeleuchtung Mitutoyo Art. Nr.  401968
    Nachlieferung
    1.820,00 €

    Artikelliste wählen


  • Aufspannsystem eco-fix Mitutoyo Art. Nr.  401972
    ab 
    780,00 €

    Artikelliste wählen


  • Härteprüfmaschine Rockwell HR-530 Mitutoyo Art. Nr.  401977
    ab 
    9.200,00 €

    Artikelliste wählen


  • USB-ITPAK V2.0 Mitutoyo Art. Nr.  403535
    Nachlieferung
    199,00 €

    Artikelliste wählen


  • Starter-Tastersatz Mitutoyo Art. Nr.  404260
    ab 
    110,00 €

    Artikelliste wählen


  • Nachlieferung
    1.650,00 €

    Artikelliste wählen


  • ab 
    990,00 €

    Artikelliste wählen


  • Schnellspannsystem Quick-Rail 31 Mitutoyo Art. Nr.  404265
    Nachlieferung
    860,00 €

    Artikelliste wählen


  • OPTI-FIX Aufspannsystem K550892 Mitutoyo Art. Nr.  404270
    Nachlieferung
    399,00 €

    Artikelliste wählen


  • Rauheitsmessgerät SJ210 Mitutoyo Art. Nr.  409004
    Nachlieferung
    1.880,00 €

    Artikelliste wählen


  • Nachlieferung
    199,00 €

    Artikelliste wählen


  • ab 
    812,00 €

    Artikelliste wählen


  • Nachlieferung
    2.250,00 €

    Artikelliste wählen


  • Klemmvorrichtung K543817 Mitutoyo Art. Nr.  409009
    Nachlieferung
    390,00 €

    Artikelliste wählen


  • SENSORPAK 02NGB072 Mitutoyo Art. Nr.  409010
    Nachlieferung
    610,00 €

    Artikelliste wählen


  • Messschieber 150 mm Mitutoyo Art. Nr.  410300
    Sofort lieferbar
    29,00 €
    23,00 €

    Artikelliste wählen


  • Uhrmessschieber 150/01 Mitutoyo Art. Nr.  412405
    Sofort lieferbar
    112,00 €
    89,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitaler Messschieber IP67 Mitutoyo Art. Nr.  412623
    ab 
    125,00 €

    Artikelliste wählen


  • ab 
    158,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitaler Messschieber mit AOS-System Mitutoyo Art. Nr.  412632
    ab 
    83,00 €

    Artikelliste wählen


  • Sofort lieferbar
    110,00 €
    83,00 €

    Artikelliste wählen


  • ab 
    110,00 €

    Artikelliste wählen


  • Sofort lieferbar
    411,00 €
    317,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitaler Carbon Messschieber Mitutoyo Art. Nr.  415400
    ab 
    840,00 €

    Artikelliste wählen


  • Bügelmessschraube Mitutoyo Art. Nr.  420540
    ab 
    42,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitale Bügelmessschraube 0-25 mm Mitutoyo Art. Nr.  421500
    Sofort lieferbar
    148,00 €
    119,00 €

    Artikelliste wählen


  • ab 
    238,00 €

    Artikelliste wählen


  • ab 
    510,00 €

    Artikelliste wählen


  • Sofort lieferbar
    680,00 €
    539,00 €

    Artikelliste wählen


  • Sofort lieferbar
    772,00 €
    605,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitaler Innenmessschrauben-Satz Mitutoyo Art. Nr.  429112
    ab 
    1.960,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitaler Dreipunkt-Innenmessgeräte-Satz Mitutoyo Art. Nr.  429260
    ab 
    1.345,00 €

    Artikelliste wählen


  • Absolut-Messuhr Ablesung 0,01 mm 12,5 mm Mitutoyo Art. Nr.  434062
    Sofort lieferbar
    146,00 €
    113,00 €

    Artikelliste wählen


  • Sofort lieferbar
    151,00 €
    109,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitale Absolut-Messuhr 12,5 mm Mitutoyo Art. Nr.  434460
    Sofort lieferbar
    344,00 €
    240,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digital-Analoge Messuhr Mitutoyo Art. Nr.  434621
    ab 
    449,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digital-Analoge Messuhr Mitutoyo Art. Nr.  434651
    ab 
    495,00 €

    Artikelliste wählen


  • Sofort lieferbar
    84,00 €
    65,00 €

    Artikelliste wählen


  • Präzisions-Höhenanreißgerät 300 mm Mitutoyo Art. Nr.  443500
    Sofort lieferbar
    413,00 €
    312,00 €

    Artikelliste wählen


  • ab 
    429,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitales Höhenmessgerät QM-Height Mitutoyo Art. Nr.  445231
    ab 
    2.730,00 €

    Artikelliste wählen


  • ab 
    2.990,00 €

    Artikelliste wählen


  • Digitales Höhenmessgerät Linear Height Mitutoyo Art. Nr.  445390
    ab 
    4.640,00 €

    Artikelliste wählen


  • Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 0 Mitutoyo Art. Nr.  480200
    ab 
    1.093,00 €

    Artikelliste wählen


  • Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 1 Mitutoyo Art. Nr.  480300
    ab 
    793,00 €

    Artikelliste wählen


  • Endmaß-Satz Keramik Toleranzklasse 0 87 Mitutoyo Art. Nr.  481300
    Nachlieferung
    4448,00 €
    3.230,00 €

    Artikelliste wählen


  • Endmaß-Satz Keramik Toleranzklasse 1 Mitutoyo Art. Nr.  481310
    ab 
    1.680,00 €

    Artikelliste wählen


  • ab 
    8.500,00 €

    Artikelliste wählen


  • Profilprojektor PV-5110 mit Objektiv 10fach Mitutoyo Art. Nr.  493535
    Nachlieferung
    15450,00 €
    11.600,00 €

    Artikelliste wählen


  • Anschlusskabel USB2 Mitutoyo Art. Nr.  497080
    Sofort lieferbar
    104,00 €
    80,00 €

    Artikelliste wählen


  • Anschlusskabel mit Data-Taste USB2 Mitutoyo Art. Nr.  497085
    Sofort lieferbar
    119,00 €
    97,00 €

    Artikelliste wählen


  • Anschlusskabel mit Data-Taste USB2 Mitutoyo Art. Nr.  497100
    Sofort lieferbar
    104,00 €
    80,00 €

    Artikelliste wählen


  • Anschlusskabel USB2 Mitutoyo Art. Nr.  497440
    Sofort lieferbar
    104,00 €
    80,00 €

    Artikelliste wählen


  • Anschlusskabel mit Data-Taste USB2 Mitutoyo Art. Nr.  497445
    Sofort lieferbar
    119,00 €
    97,00 €

    Artikelliste wählen


  • Anschlusskabel USB2 Mitutoyo Art. Nr.  498428
    Sofort lieferbar
    104,00 €
    80,00 €

    Artikelliste wählen


  • Anschlusskabel USB2 Mitutoyo Art. Nr.  498430
    Sofort lieferbar
    104,00 €
    80,00 €

    Artikelliste wählen