Art.-Nr.: 303443
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
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
137,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Aufnahme-Norm JIS B6339
Aufnahme-Norm ISO 7388-2
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Zerspanungsstrategie HSC
Zerspanungsstrategie HPC

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht.
  • Extra schlanke Bauform (3°-Kontur).

Verwendung:

  • Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
  • Dort wo reduzierte Störkonturen gefordert sind.
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308806, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410, Gr. 12/3 und 12/4, Schrumpfgeräte Nr. 354210 − 304450, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Hinweis:

Keine Längenverstellung möglich!