Art.-Nr.: 302089
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
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
358,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Zerspanungsstrategie HPC
Zerspanungsstrategie HSC

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Extrem schlanke Bauform (3° - Kontur)
  • Veredelte Oberflächenstruktur.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich.
  • Schäfte hartüberdreht.
  • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau. Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist. Zum Bohren, Reiben und Fräsen. Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302180.