Art.-Nr.: 303025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
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
129,48 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm JIS B6339
Aufnahme-Norm ISO 7388-2
Form ADB
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5
Zerspanungsstrategie HPC

Produktbeschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
  • Zylindrische Form.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308806. Spezialschlüssel Nr. 309840.