Art.-Nr.: 307548 20
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
€ 655,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
20
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Aufnahme-Norm DIN 69893
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Zerspanungsstrategie HSC

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Rundlaufgenauigkeit einstellbar auf 0 µm.
  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Perfektes Spannfutter wo höchste Rundlaufgenauigkeit gefordert werden:
  • Reiben.
  • Bohren (v.a. kleine Durchmesser).
  • Einsatz von sensiblen, preisintensiven Werkzeugen.
  • Zum Spannen von Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Zwischenbuchsen Nr. 302135 − 302180, Kühlmittelrohr 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

Technische Daten

Aufnahme HSK-A 100
Aufnahme-Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 120 mm
⌀ D2 42 mm
Außen-⌀ d4 52,5 mm
l4 50 mm
Produktart Hydrodehn-Spannfutter