Art.-Nr.: 302655
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
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
122,72 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-2
Aufnahme-Norm JIS B6339
Form ADB
Kühlkanalbohrung verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Zerspanungsstrategie HPC

Produktbeschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.