{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnungsvergleich | 50 | |
Feinheitsgrad | extra grob | |
Härtegrad | extra hart | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 150 mm | |
Scheiben-⌀ D | 150 mm | |
Scheibenbreite T | 6 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 25 mm | |
Herstellerbezeichnung | RC-UW Rapid Cut | |
Ausführung | 9C extra coarse | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | |
maximale Drehzahl | 7.500 min-1 | |
Produktart | Kompaktscheibe |
Artikelnummer | 566994 50 | |
Herstellernummer | 7000046281 |