Ausführung:
3M™ DBI-SALA® Auffanggurt Delta™ 1112909 mit
Komfort-Haltegurt und seitlichen Halteösen, sowie brust- und rückseitiger Auffangöse und stehendem D-Ring. Das wasserabweisende, abriebfeste und strapazierfähige Gurtband garantiert eine lange Lebensdauer in anspruchsvoller Umgebung. Revolver-Verschluss zum schnellen Anpassen der Rumpflänge. Das No-Tangle Dreieck unterstützt den richtigen Sitz.
- Max. Nutzergewicht 140 kg.
- Produktlebensdauer 10 Jahre.
- Mit einem RFID Transponder ausgestattet.
Norm:
EN 361
EN 358