{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
⌀ | 30 mm | |
ganze Länge | 320 mm | |
Spirallänge | 200 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Max | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789204 30X320 | |
Herstellernummer | 2608586789 |