{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 332/2 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / -0,05 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
⌀ D1 1. Stufe mit Fase ±0,05 | 6,4 mm | |
⌀ D2 2. Stufe | 12,5 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe | 16 mm | |
Stufenhöhe L2 2. Stufe | 18,9 mm | |
für Werkstück-⌀ | 100 − 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
s − 0,1 | 10,45 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohren |
Artikelnummer | 111313 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406101961 |