{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 8×D | |
Schneidstoff | HM | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | E25S SVJCR/L16 | |
Einstellwinkel κ | 142 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 1604.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 28 mm | |
Mittenversatz L3 | 4,6 mm | |
Spannhöhe L2 | 24 mm | |
Halsbreite L4 | 16,5 mm | |
Kopflänge L1 | 44 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 261327 25/16 |