Teilprofilplatte 60° innen rechts 0,5-3 mm

Artikel-Nr.: 270798 0,5-3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.608 Stück sofort lieferbar
  • Toleranzklasse: DIN 13 6H
  • Gewindeart: M; MF
  • Flankenwinkel: 60

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 5 mm
maximale Gewindesteigung 3 mm
Sorte HBX820
Toleranzklasse DIN 13 6H
Gewindeart M; MF
Flankenwinkel 60 Grad
Stärke 36 mm
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung innen
Wendeschneidplattenprofil Teilprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270798 0,5-3
EAN / GTIN 4045197982551

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
85
Stahl < 1400 N/mm²
P
75
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb