Art.-Nr.: L40620 449

Messuhr analog ETALON HP

Alle Produktinformationen:

Werbepreis gültig bis 30.06.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
199,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen TESA Hits. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Analoge Messuhr, ETALON HP, Skalenteilungswert 0,001 mm, Messbereich 0,1 mm, EN ISO 463.

Technische Daten

Serie
ETALON
Messbereich
0 mm
Messuhr-⌀
62 mm
Fehlergrenze
0,5 µm
Messkraft
1 N
Messtechnik
analog
Material Gehäuse
Metall
Produktart
Messuhr

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb