Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mikro-Endoskop starr 175 mm

Artikel-Nr.: 492748 175

Produktdetails

Technische Daten

Sonden-⌀ 4 mm
Arbeitslänge (ohne Objektiv) 175 mm
Blickrichtung 0 Grad
Bildöffnungswinkel 100 Grad
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492748 175
Herstellernummer ME.40175.00100

Beschreibung

Ausführung:

Dank robuster Edelstahlrohre und hochwertigen Optiken speziell für den rauen Industrieeinsatz geeignet. Durch den Standard-Lichtleiteranschluss (ACMI) sind die benötigten Lichtquellen einfach anschließbar. Fokussierung über Drehring am Okular. Einfaches Scharfstellen im Nah- und Fernbereich ohne das Endoskop zu verschieben. Lichtstarke, farbkorrigierte Stablinsenoptik.
Kleiner Durchmesser zum Messen kleiner Werkstücke.

Passend für:

FlexiVision 100 mit HD-Kamerakopf Nr. 492866.

Sonderzubehör:

LED-Lichtquellen Nr.492846 und Nr.462860.

Hinweis:

Durch aufschiebbare Spiegelrohre und Wechselobjektive kann die Blickrichtung auf 70° oder 90° geändert werden. Bei Anwendung mit Spiegelrohren vergrößert sich der Arbeitsdurchmesser entsprechend dem Spiegelrohr. Spiegelrohre und Wechselobjektive auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb