Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Härteprüfmaschine Rockwell HAWK 250RS

Artikel-Nr.: 495075 250RS

Produktdetails

Technische Daten

Serie HAWK
Ablesung 1 HR
Anzeige 6,5 Zoll Touchscreen
Prüfverfahren Rockwell
Schnittstelle USB-2
Energieversorgung Netzbetrieben
Rockwell Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P
Bedienung semi-automatisch
Hauptlast Prüfkraft 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Vorlast Prüfkraft 3, 10 kg
maximale Probenbreite 200 mm
maximale Probenhöhe 250 mm
Stromversorgung 100–240 V / 50-60 Hz / 3A
Länge 600 mm
Breite 465 mm
Höhe 765 mm
Gewicht 120 kg
Produktart Härteprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495075 250RS

Beschreibung

Ausführung:

Der HAWK 250RS bietet die neueste Technologie zur internen Rockwell-Härteprüfung. Einfache Bedienung, ausgezeichnete Werkstückübersicht. Die Bauweise mit Eindringkörper mit Nasenhalterung ermöglicht die Härteprüfung innerhalb von Bauteilen oder an Außenflächen.

Verwendung:

Innendurchmesser von nur 22 mm. Innenzylinder, Rohre, Bohrungen, Schlüsselmuttern, U-förmige Teile, Muttern, Bolzen, Abstandhalter, Kardanwellen, Getriebeteile, alle Teile mit schwer zugänglichen Prüfpunkten oder einfach flache Materialien.

Norm:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18I, ISO 2039 und ASTM D785.

Lieferumfang:

Betriebsbereite Basisausstattung: Auflagetisch plan 60 mm, Rockwell-Kegel 120°, Rockwell-Kugelhalter 1/16 Zoll.

Hinweis:

Lieferung und Versandverpackung werden separat berechnet. DAkkS-Kalibrierung optional am Aufstellort möglich. Weiteres Zubehör auf Anfrage.