Art.-Nr.: WM0242 F
Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
Werbepreis gültig bis 31.07.2022
auf Anfrage
Sofort lieferbar
927 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
2,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
F
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Zusammenfaltbare Wurfscheibe mit passendem 9,5 × 8,5 cm großen Aufbewahrungsbeutel.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Technische Daten

250 mm
Material Nylon / Metall
Farbe orange

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb