Elektriker-Schraubendreher-Satz für Phillips, mit Kraftform-Heft vollisoliert

Artikel-Nr.: 668610
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
151 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "VDE Sortiment"