Art.-Nr.: 05056291001
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
14,97 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
BiTorsion Bits für lange Lebensdauer
Extraharte Bits
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Beschreibung:

Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Extraharte Bits. BiTorsion Bits mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.

Inhalt:

1x Bit-Check 7 PH BiTorsion 1, 7-teilig; 1x 893/4/1 K Universalhalter, 1/4″ x 50 mm; 6x 851/1 BTH Bits, PH 2 x 25 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb