Art.-Nr.: 05057429001
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
27,43 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben
Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder in die elektronische Bohrmaschine
Im handlichen und robusten Bit-Check

Beschreibung:

Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit Ringmagnet, der auch schwere Schrauben bombenfest hält, und Rapidaptor, der eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Inklusive zähharter TORX® Bits, für den universellen Einsatz.

Inhalt:

1x Bit-Check 12 Universal 2, 12-teilig; 1x 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet, 1/4″ x 57 mm; 4x 851/1 A Bits: PH 1x25, 2x PH 2x25, PH 3x25; 3x 800/1 Z Bits: 0.8x5.5x25, 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25; 4x 868/1 V Innenvierkant Bits: 2x # 2x25, # 3x25, # 1x25

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb