Art.-Nr.: 05134608001
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
7,38 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Harte Ausführung
Optimiert für asiatische PH-Schrauben
4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
Passend für Delvo, Densei, etc.

Beschreibung:

Hochwertige Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.

Inhalt:

851/9 C J PH Bits, Halfmoon, PH 2 x 64 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb