Art.-Nr.: 05346280001
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
28,39 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Bits-Handhalter mit integriertem Bits-Magazin für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb
Ergonomischer Kraftform Griff
Mit Sechskantklinge und Edelstahlhülse
Mit 6 zähharten Bits im Magazin: Schlitz, Kreuzschlitz Phillips
Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest

Beschreibung:

Hochwertiger Kombi-Schrauber mit starkem Dauermagnet, der den verwendeten Bit bombenfest hält. Inklusive drehbarem Magazin, in dem die Bits aufbewahrt und transportiert werden können - die kompakte Version eines sechsteiligen Schraubendrehersatzes! Einkomponentiger Kraftform Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.

Inhalt:

1x 819/1/6 PH Kombi-Schrauber mit starkem Dauermagnet und Bestückung, 7-teilig; 1x 819/1 Kombi-Schrauber mit starkem Dauermagnet, ohne Bestückung, 1/4″ x 120 mm; 3x 851/1 Z Bits: PH 1x25, PH 2x25, PH 3x25; 3x 800/1 Z Bits: 0.6x4.5x25, 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb