Elektronik-Vornschneider 130 mm

Artikel-Nr.: 726922 130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: sehr feine Wate

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase sehr feine Wate
Kopflänge 10 mm
Kopfbreite 10 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,6 mm
Werkstoff Kohlenstoffstahl (C70)
Oberfläche reflexionsfrei phosphatiert
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726922 130
EAN / GTIN 4062406395056

Beschreibung

Ausführung:

Professionelle Schneidzange mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet.

Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "ESD Komplettlösungen"